zł269.24
Bez podatku VAT
zł331.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Used for machining T-slots on slide tables, fixtures etc. to DIN 650. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Sizes up to 16mm and 1/2" have 6 flutes and 18mm and 5/8" upwards have 8 flutes. Made to DIN 851. Flute form 12° RH/LH.
Metric Limits of Tolerance:
Diameter: +0.13 - 0.13;
Length: +0.13 - 0.13.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 74mm |
EAN | 5036140274570 |
ECLASS Code | 21010504 |
Liczba zębów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar śruby | M12mm |
Średnica frezu | 22mm |
Średnica szyi | 10mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 851 |
System pomiarowy | Metryczny |
Szerokość noża | 10mm |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241630 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |