zł889.93
Bez podatku VAT
zł1094.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Metryczny M3 - M12
Wszechstronny zestaw do gwintowania składający się z gwintowników i narzynek maszynowych HSS umieszczonych w metalowym pudełku.
Zawartość:
O/D Narzynki przecięte: M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12.
Gwintowniki po 1 sztuce, wstępny, zdzierak, wykańczak: M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12.
Pokrętła typu “T” do gwintowników: M1 - M12 x 210mm.
Oprawka: 25 x 9 x 210mm. Gwint metryczny. Płaski śrubokręt: 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140064201 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi Stożek |
Liczba kranów | 21 |
Liczba matryc | 7 |
Liczba rusztów | 32 |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Najmniejszy rozmiar gwintu | M3 |
Największy rozmiar gwintu | M12 |
Standardowe wymiary dotknięcia | DIN 1814 |
Standardowy gwint | Metryczny |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ klucza do kranu | Prosta rączka kierownicy |
Typ matrycy | Matryca okrągła |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
Typ zestawu | Zestaw do gwintowania |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | (1) Klamra do skrawania gwintu metrycznego (1) Klasyczny klucz do gwintów: M1-M12 (1) Śrubokręt płaski: 6 mm (1) Uchwyt stożkowy: 25 mm średnicy zewnętrznej (7) Wiertła pierwszego stożka: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 (7) Wiertła stożkowe: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 Walizka do przenoszenia sprzętu |
Wykończenie/powłoka kranu | Niepowlekane |
Zakres wielkości gwintu | M3 - M12 |