noscriptDormer L114303 M3-M12 HSS-E 14PCSP/PT TAP & DRILL SET L114303 | Cromwell Tools

Dormer

L114303 M3-M12 HSS-E 14PCSP/PT TAP & DRILL SET

SKU:

DOR1859566C

MPN:

L114303

zł1902.00

Bez podatku VAT

zł2339.46

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    E297 - Spiral Point
    DIN Tap & Drill Set -
    14 Pieces
    Yellow Shark for low alloy steels: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
    A002 TiN coated jobber drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760669211

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba rusztów

    14

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    M12

    Maksymalny rozmiar wiertła

    10.2mm

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Materiał wiertła

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    M3

    Minimalny rozmiar wiertła

    2.5mm

    Nr części MFR

    L114303

    Seria

    E114

    Standardowy wątek dotknięcia

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/powłoka wiercenia

    Cyna z końcówką