noscriptDormer L114305 M3-M12 HSS-E 14PCSP/FL TAP & DRILL SET L114305 | Cromwell Tools

Dormer

L114305 M3-M12 HSS-E 14PCSP/FL TAP & DRILL SET

SKU:

DOR1859566E

MPN:

L114305

zł2538.00

Bez podatku VAT

zł3121.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    E238 - Spiral Flute
    DIN Tap & Drill Set -
    14 Pieces
    Blue Shark for stainless steels: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
    A108 HSS quick spiral jobber drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760669235

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba rusztów

    14

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    M12

    Maksymalny rozmiar wiertła

    10.2mm

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Materiał wiertła

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    M3

    Minimalny rozmiar wiertła

    2.5mm

    Nr części MFR

    L114305

    Seria

    E114

    Standardowy wątek dotknięcia

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241606