Dormer

E515 1/4"UNC STRAIGHT FLUTETAPSET ISO 529

SKU:

DOR0852850D

MPN:

E5151/4NO6

zł335.23

Bez podatku VAT

zł412.33

Z VAT

NA STANIE (6)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    7320760154021

    Fazowanie

    Zestaw

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E5151/4NO6

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Seria

    E515

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny