zł1795.64
Bez podatku VAT
zł2208.64
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 130mm |
Długość gwintu | 35mm |
EAN | 7320760154397 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Model | E500 |
Nr części MFR | E500M24NO6 |
Rozmiar gwintu | M24 x 3mm |
Seria | E500 |
Średnica trzpienia | 18mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 14mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |