zł321.80
Bez podatku VAT
zł395.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series E500 - Straight Flute: Set of 3
Comply with IS529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 50mm |
Długość gwintu | 14mm |
EAN | 7320760154809 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Model | E500 |
Nr części MFR | E500M3.5NO6 |
Rozmiar gwintu | M3.5 x 0.6mm |
Seria | E500 |
Średnica trzpienia | 3.55mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |