noscriptSherwood 3/16"x32 BSF HSSGT STR. FLUTE TAPSET | Cromwell Tools

Sherwood

3/16"x32 BSF HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0851600D

zł136.13

Bez podatku VAT

zł167.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140182233

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/16 cala x 32

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny