noscriptSherwood No.8x36 unf HSSgt str. flute tap set | Cromwell Tools

Sherwood

No.8x36 unf HSSgt str. flute tap set

SKU:

SHR0851080D

zł163.25

Bez podatku VAT

zł200.80

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140279414

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    No.8 x 36

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny