noscriptEclipse Blue E141 CHUCK TYPE TAP WRENCH | Cromwell Tools

Eclipse Blue

E141 CHUCK TYPE TAP WRENCH

SKU:

ECL5530311M

zł99.30

Bez podatku VAT

zł122.14

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    English Type
    Designed for holding engineer’s taps. Available as a chuck or standard bar type. With an adjustable T-wrench bar.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z uchwytem T

    Brand

    Eclipse Blue

    Długość korpusu klucza

    50mm

    Długość rękojeści

    57mm

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    2.8mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    2.8mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    1mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    1mm

    Nr części MFR

    E141

    Regulacja uchwytu T

    Stały uchwyt

    Rozmiar kwadratu

    1 - 2.8mm

    UNSPSC Code

    27111720