zł105.50
Bez podatku VAT
zł129.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
English Type
Designed for holding engineer’s taps. Available as a chuck or standard bar type. With an adjustable T-wrench bar.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz gwintownikowy z uchwytem T |
Brand | Eclipse Blue |
Długość korpusu klucza | 65mm |
Długość rękojeści | 90mm |
EAN | 5012095001706 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 5mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 5mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 2mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2mm |
Nr części MFR | E142 |
Regulacja uchwytu T | Rękojeść przesuwna |
Rozmiar kwadratu | 2 - 5mm |
UNSPSC Code | 27111720 |