zł42.48
Bez podatku VAT
zł52.25
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane do operacji ręcznego gwintowania oraz zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach. Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowanym uchwytem, 4 szczęki zaciskowe i 4 punktowe stopniowy proces mocowania ma za zadanie utrzymać gwintownik we właściwej pozycji. Pokrętło typu T.
Pakowane pojedynczo.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz gwintownikowy z uchwytem T |
Brand | Kennedy |
Długość korpusu klucza | 55mm |
Długość rękojeści | 80mm |
EAN | 5036140008120 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 4mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 4mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 2mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2mm |
Regulacja uchwytu T | Stały uchwyt |
Rozmiar kwadratu | 2 - 4mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
Wymiary standardowe | JIS |