noscriptKennedy POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' 2.0-3.5mm | Cromwell Tools

Kennedy

POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' 2.0-3.5mm

SKU:

KEN5188620K

zł73.10

Bez podatku VAT

zł89.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Używane do operacji ręcznego gwintowania oraz zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach. Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowanym uchwytem, 4 szczęki zaciskowe i 4 punktowe stopniowy proces mocowania ma za zadanie utrzymać gwintownik we właściwej pozycji. Pokrętło typu T.
    Pakowane pojedynczo.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z uchwytem T

    Brand

    Kennedy

    Długość korpusu klucza

    100mm

    Długość rękojeści

    80mm

    EAN

    5036140008151

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    3.9mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    3.9mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    3mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    3mm

    Regulacja uchwytu T

    Stały uchwyt

    Rozmiar kwadratu

    3 - 3.9mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529