Kennedy

POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' 3.5-5.0mm

SKU:

KEN5188550K

zł44.77

Bez podatku VAT

zł55.07

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Używane do operacji ręcznego gwintowania oraz zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach. Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowanym uchwytem, 4 szczęki zaciskowe i 4 punktowe stopniowy proces mocowania ma za zadanie utrzymać gwintownik we właściwej pozycji. Pokrętło typu T.
    Pakowane pojedynczo.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z uchwytem T

    Brand

    Kennedy

    Długość korpusu klucza

    60mm

    Długość rękojeści

    100mm

    EAN

    5036140008137

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    5mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    5mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    4mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    4mm

    Regulacja uchwytu T

    Stały uchwyt

    Rozmiar kwadratu

    4 - 5mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529