noscriptKennedy POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' 6.0-8.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' 6.0-8.0mm

SKU:

KEN5188690K

zł82.79

Bez podatku VAT

zł101.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Używane do operacji ręcznego gwintowania oraz zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach. Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowanym uchwytem, 4 szczęki zaciskowe i 4 punktowe stopniowy proces mocowania ma za zadanie utrzymać gwintownik we właściwej pozycji. Pokrętło typu T.
    Pakowane pojedynczo.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z uchwytem T

    Brand

    Kennedy

    Długość korpusu klucza

    120mm

    Długość rękojeści

    110mm

    EAN

    5036140008168

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    6.2mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    6.2mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    5.6mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    5.6mm

    Regulacja uchwytu T

    Stały uchwyt

    Rozmiar kwadratu

    5.6 -6.2mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529