noscriptKennedy POKRETLO DO GWINTOWNIKOWKOMPAKTOWE 2.0-7.2mm | Cromwell Tools

Kennedy

POKRETLO DO GWINTOWNIKOWKOMPAKTOWE 2.0-7.2mm

SKU:

KEN5188820K

zł88.46

Bez podatku VAT

zł108.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowaną nakrętką zapewniającą mocny chwyt gwintownika podczas cięcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz do gwintowników z uchwytem prostym

    Brand

    Kennedy

    Długość całkowita klucza prętowego

    156mm

    EAN

    5036140002630

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    7.2mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    7.2mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    2mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    2mm

    Regulacja uchwytu T

    Rękojeść przesuwna

    Rozmiar kwadratu

    2 - 7.2mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529