zł68.31
Bez podatku VAT
zł84.02
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ angielski
Używane do operacji ręcznego gwintowania, zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach rozciągliwa stalowa powierzchnia z obrotowa gałka, 4 wyrównawcze zaciski mających za zadanie utrzymać gwintownik i posuwowy
chwyt T który, może być użyty kiedy gwintowana jest powierzchnia boczna.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz gwintownikowy z uchwytem T |
Brand | Kennedy |
Długość korpusu klucza | 94mm |
Długość rękojeści | 105mm |
EAN | 5036140002678 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 9.4mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 9.4mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 7mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 7mm |
Regulacja uchwytu T | Rękojeść przesuwna |
Rozmiar kwadratu | 7 - 9.4mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
Wymiary standardowe | ISO 529 JIS |