noscriptGuhring 245 26.00mm HSS TAPER SHANK DRILL 00245 026.000 | Cromwell Tools

Guhring

245 26.00mm HSS TAPER SHANK DRILL

SKU:

GUH0252815C

MPN:

00245 026.000

zł702.10

Bez podatku VAT

zł863.58

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Series 245
    To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    286mm

    Długość fletu

    165mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093076036

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00245 026.000

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT3

    Seria

    245

    Średnica wiertła metryczna

    26

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Tolerancja średnicy trzonu

    DIN 228

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze