zł250.60
Bez podatku VAT
zł308.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standard drill for use with drill bushings and for deep hole drilling in alloyed and unalloyed steel and cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal cast iron, sintered powder metals, German silver and graphite. Manufactured to Type N DIN 341.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 161mm |
Długość fletu | 80mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093079259 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00257 006.000 |
Rozmiar trzpienia stożkowego | MT1 |
Seria | 257 |
Średnica wiertła metryczna | 6 |
Standardy spełnione | DIN 341 |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Typ długości wiertła | Długość tulei |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Rozrzedzanie sieci |
UNSPSC Code | 23241639 |
Wykończenie/Powłoka | Tlenek parowy |