Dormer

A130 5.20mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252660H

zł209.30

Bez podatku VAT

zł257.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    52mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760025048

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A1305.2

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT1

    Seria

    A130

    Średnica wiertła metryczna

    5.2

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze