zł304.00
Bez podatku VAT
zł373.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Series A130
To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 156mm |
Długość fletu | 75mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760025888 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | Normalny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1308.2 |
Rozmiar trzpienia stożkowego | MT1 |
Seria | A130 |
Średnica wiertła metryczna | 8.2 |
Standardy spełnione | DIN 345 |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | Normalny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Punkt przerzedzony |
UNSPSC Code | 23241639 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |