zł513.90
Bez podatku VAT
zł632.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Tulejki ze sprzęgłem. Odpowiednie do oprawek do gwintowania z kompensacją osiową pokazanych powyżej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Poślizg sprzęgła |
A/F | 10mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140285187 |
ECLASS Code | 21021101 |
For DIN Taps | ISO 529 BA ISO 529 BSF ISO 529 BSP ISO 529 BSW ISO 529 UNC ISO 529 UNF |
Gwint x skok | 5/8" BSW |
Manufacturers Code | 16125 |
Rozmiar gwintu | M16 |
Trzon | 12.5mm |
UNSPSC Code | 27112808 |
Wymiary | SC31/ 2 |