noscriptSherwood 2.2x0.45mm HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

2.2x0.45mm HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0850180B

zł73.45

Bez podatku VAT

zł90.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    44.5mm

    Długość gwintu

    9.5mm

    EAN

    5036140277670

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,45 mm

    Rozmiar gwintu

    M2.2

    Średnica trzpienia

    2.8mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    2.24mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Żeliwo