noscriptSherwood 3/8"x20 bsf HSSgt spiralpoint tap | Cromwell Tools

Sherwood

3/8"x20 bsf HSSgt spiralpoint tap

SKU:

SHR0851640E

zł127.04

Bez podatku VAT

zł156.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140280960

    ECLASS Code

    21010210

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    20

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo