zł107.20
Bez podatku VAT
zł131.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
Comply with IS529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 50mm |
Długość gwintu | 14mm |
EAN | 7320760094419 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E500M3.5NO2 |
podziałka | 0,6 mm |
Rozmiar gwintu | M3.5 |
Średnica trzpienia | 3.55mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |