noscriptDormer E515 1"x8UNC PLUG STRAIGHTFLUTETAP ISO 529 E5151NO3 | Cromwell Tools

Dormer

E515 1"x8UNC PLUG STRAIGHTFLUTETAP ISO 529

SKU:

DOR0852940C

MPN:

E5151NO3

zł792.88

Bez podatku VAT

zł975.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    35mm

    EAN

    7320760096932

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E5151NO3

    Rozmiar gwintu

    1 cal

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    8

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529