zł457.07
Bez podatku VAT
zł562.20
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 112mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 7320760097069 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E5153/4NO3 |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Średnica trzpienia | 14mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 11.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 10 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |