noscriptDormer E515 3/8"x16UNC PLUGSTRAIGHTFLUTE TAP ISO 529 E5153/8NO3 | Cromwell Tools

Dormer

E515 3/8"x16UNC PLUGSTRAIGHTFLUTE TAP ISO 529

SKU:

DOR0852870C

MPN:

E5153/8NO3

zł157.99

Bez podatku VAT

zł194.33

Z VAT

NA STANIE (12)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    18mm

    EAN

    7320760097083

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E5153/8NO3

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    16

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529