Dormer

E524 No.10x32UNF PLUGSTRAIGHTFLUTE TAP ISO 529

SKU:

DOR0853840C

MPN:

E52410-32NO3

zł136.71

Bez podatku VAT

zł168.15

Z VAT

NA STANIE (3)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    11mm

    EAN

    7320760097878

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E52410-32NO3

    Rozmiar gwintu

    No.10

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    32

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529