zł136.71
Bez podatku VAT
zł168.15
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 58mm |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 7320760098684 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E5313/16NO3 |
Rozmiar gwintu | 3/16 cala |
Średnica trzpienia | 5mm |
Standardowy gwint | BSW |
Szerokość kwadratu | 4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 24 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |