noscriptSherwood GWINTOWNIK RECZNY HSS 4.0x0.75mm | Cromwell Tools

Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS 4.0x0.75mm

SKU:

SHR0850290C

zł15.58

Bez podatku VAT

zł19.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    17mm

    EAN

    5036140179370

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.75mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.15mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529