zł36.36
Bez podatku VAT
zł44.72
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140277793 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Metryczny drobny |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna Żeliwo |