noscriptSherwood 7/8"x9 unc HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

7/8"x9 unc HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0850930A

zł149.80

Bez podatku VAT

zł184.25

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    IS0 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    118mm

    Długość gwintu

    38mm

    EAN

    5036140279056

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/8in.

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    12.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    9

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo