noscriptHeliCoil 4.00mm THREAD REPAIR TAP-BOTTOMING | Cromwell Tools

HeliCoil

4.00mm THREAD REPAIR TAP-BOTTOMING

SKU:

HEL6223247T

zł116.00

Bez podatku VAT

zł142.68

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Bottoming Taps
    Used to tap through and blind holes to produce threads all the way to the bottom.


    Thread Repair System
    Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    HeliCoil

    EAN

    4250361209055

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Nr części MFR

    A71730976600/30

    Rozmiar gwintu

    M4 x 0.7

    Styl narzędzia

    Metryczne narzędzie do wkładania Helicoil

    Typ stuknięcia

    Bottoming

    UNSPSC Code

    27112810