Kennedy-Pro

M10x1.25mmx2D THREADING INSERTS (PK-50)

SKU:

KEN6207813K

MPN:

.

zł114.93

Bez podatku VAT

zł141.36

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szeroki zakres wkładek został rozszerzony o długości 1 x D i 2 x D (ISO metryczne gwinty). Nasze wysokiej jakości wkładki są obecnie dostarczane w opakowaniach po 10 lub 50 sztuk. Inne rozmiary i długości są dostępne na życzenieInne rozmiary i długości są dostępne na życzenie, zapytaj aby uzyskać informacje. Długość wkładki = 1.5 x D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Długość wstawienia

    2xD

    EAN

    5036140318588

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    50

    Rozmiar gwintu

    M10 x 1.25

    UNSPSC Code

    27112810