noscriptKennedyPro WKLADKI GWINTOWE M16x2.00mmx1.5D (OPAK 10) | Cromwell Tools

KennedyPro

WKLADKI GWINTOWE M16x2.00mmx1.5D (OPAK 10)

SKU:

KEN6206270K

zł51.48

Bez podatku VAT

zł63.32

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Szeroki zakres wkładek został rozszerzony o długości 1 x D i 2 x D (ISO metryczne gwinty). Nasze wysokiej jakości wkładki są obecnie dostarczane w opakowaniach po 10 lub 50 sztuk. Inne rozmiary i długości są dostępne na życzenieInne rozmiary i długości są dostępne na życzenie, zapytaj aby uzyskać informacje. Długość wkładki = 1.5 x D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość wstawienia

    1.5xD

    EAN

    5036140147065

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    10

    Rozmiar gwintu

    M16 x 2.00

    UNSPSC Code

    27112810