zł265.85
Bez podatku VAT
zł327.00
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nadają się do naprawy zniszczonych lub zużytych gwintów, doskonałe również do
nowych zastosowań. Doskonałe do zastosowania w stopach i innych materiałach lekkich. Mogą być również użyte przy zamianie gwintów metrycznych na gwint wykonane w systemie angielskim (calowe) i na odwrót. 1 1/2” x śrernica w długości.
Inne długości są dostępne na życzenie. Każdy zestaw jest dostarczany z wkładkami,
gwintownikiem ręcznym ze stali HSS, narzędziem do wkładania oraz instrukcją.
Zestaw jest dostarczany w komplecie z: gwintownikiem ręcznym, narzędziem do wkładania i wkładkami. † Zawiera punktak. * Zawiera wietrło i punktak.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Długość wstawienia | (1) 5 Szuflad: 15 |
EAN | 5036140024861 |
ECLASS Code | 21043000 |
Forma gwintu | UNF (Federacja Związków |
Liczba w opakowaniu | 5 x Wkłady Narzędzie wstawiania Ręczny kran HSS |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala - 20 |
Rozmiar wiertła prześwitowego | 33/64" |
Styl narzędzia | Śrubokręt - zwykły typ trzpienia |
Typ stuknięcia | Bottoming |
UNSPSC Code | 27112810 |