noscriptKennedyPro WIRE INSERT THREAD REPAIR KIT 5/16"-24 UNF | Cromwell Tools

KennedyPro

WIRE INSERT THREAD REPAIR KIT 5/16"-24 UNF

SKU:

KEN6213200K

zł212.37

Bez podatku VAT

zł261.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nadają się do naprawy zniszczonych lub zużytych gwintów, doskonałe również do
    nowych zastosowań. Doskonałe do zastosowania w stopach i innych materiałach lekkich. Mogą być również użyte przy zamianie gwintów metrycznych na gwint wykonane w systemie angielskim (calowe) i na odwrót. 1 1/2” x śrernica w długości.
    Inne długości są dostępne na życzenie. Każdy zestaw jest dostarczany z wkładkami,
    gwintownikiem ręcznym ze stali HSS, narzędziem do wkładania oraz instrukcją.
    Zestaw jest dostarczany w komplecie z: gwintownikiem ręcznym, narzędziem do wkładania i wkładkami. † Zawiera punktak. * Zawiera wietrło i punktak.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość wstawienia

    (1) 5 Szuflad: 15

    EAN

    5036140024847

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    UNF (Federacja Związków

    Liczba w opakowaniu

    10 x Wkładów Narzędzie wstawiania Wiertarka i dziurkacz

    Rozmiar gwintu

    5/16in - 24

    Rozmiar wiertła prześwitowego

    21/64"

    Styl narzędzia

    Śrubokręt - zwykły typ trzpienia

    Typ stuknięcia

    Bottoming

    UNSPSC Code

    27112810