noscriptKennedy-Pro ZESTAW NAPRAWCZY DO GWINTOW M14x1.25mmx1.5D | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

ZESTAW NAPRAWCZY DO GWINTOW M14x1.25mmx1.5D

SKU:

KEN6211560K

zł268.82

Bez podatku VAT

zł330.65

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Single size economic Thread Repair Kits include a plain mandrel screwdriver inserting tool, high speed steel wire insert tap, and a quantity of 5 free running inserts.
    Clearance Drills and Manual Tang Break Punches are NOT included in these kits


    M14 x 1.25mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 14.50mm.
    M16 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.
    M16 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Długość wstawienia

    1.5xD

    EAN

    5036140024717

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    5 x Wkłady Narzędzie wstawiania

    Rozmiar gwintu

    M14 x 1.25

    Rozmiar wiertła prześwitowego

    14.25mm / Drill Not Included in the Kit.

    Styl narzędzia

    Śrubokręt - zwykły typ trzpienia

    Typ stuknięcia

    Bottoming

    UNSPSC Code

    27112810