zł114.20
Bez podatku VAT
zł140.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grade description for GC1125:
New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.96mm |
Brand | Sandvik Coromant |
Długość wstawienia | 16mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | K M N S |
Liczba punktów cięcia | 3 |
Lokalizacja gwintowania | Zewnętrzne |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | 266RG-16UN01A140M |
Producent | GC1125 |
Rozmiar wstaw | 16 |
Różnica wysokości gwintu | 0.23mm |
Standardowy gwint | ONZ |
Typ profilu gwintu | Pełny profil |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525 |
Wycięcie ISO | M20 P20 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zęby na cal | 14TPI |