noscriptAtlas Workholders DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H217-FA 'U' | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H217-FA 'U'

SKU:

ATL4432220K

zł105.48

Bez podatku VAT

zł129.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Urządzenie niskie, zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk przemysłowy

    Brand

    Atlas Workholders

    Długość

    168mm

    EAN

    5036140075665

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    PC-225-D

    Ruch paska

    65°

    Ruch uchwytu

    90°

    Szerokość

    35mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Nasada (M8) i uszczelki oporowe