Brauer

H350/2B HORIZONTAL TOGGLECLAMP

SKU:

BRA4101130L

zł199.50

Bez podatku VAT

zł245.38

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    274mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    350ccdaN

    Nr części MFR

    H350/2B

    Ruch uchwytu

    75°

    Styl

    Regulowane ramię z kołnierzem

    Szerokość

    59mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    FW10/20 Flanged Washers MB1080 Setscrew & Nuts

    Waga

    0.9kg

    Wysokość

    91mm