noscriptIndexa DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H636FA 'U' | Cromwell Tools

Indexa

DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H636FA 'U'

SKU:

IND4432720K

zł220.90

Bez podatku VAT

zł271.71

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Urządzenie zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach, do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.


    **Pojedynczy otwór mocujący 13mm dla nitu


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Regulowany zacisk

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086883

    ECLASS Code

    21020501

    Ruch paska

    91°

    Ruch uchwytu

    94°

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Hexagon Head Spindle (1/2") and Flanged Washer**