noscriptIndexa DOCISK SZYBKOMOCUJACY DOPYCH-DOCIAG P1136-45 | Cromwell Tools

Indexa

DOCISK SZYBKOMOCUJACY DOPYCH-DOCIAG P1136-45

SKU:

IND4433300K

zł264.89

Bez podatku VAT

zł325.81

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Działanie na linii prostej które daje temu zaciskowi o stylu tłokowym ekstremalnie dużą ładowność przy zachowaniu kompaktowej formy. Te dociski działają też w otwartej pozycji co pozwala na użycie funkcji dociągu (np. przy pracy z fromami gumowymi, piankowymi). Wszystkie modele mają blokowany trzpień obrotowy z możliwością regulacji.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk Push Pull

    Brand

    Indexa

    Długość

    182mm

    EAN

    5036140086999

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    GH-36330M

    Ruch paska

    50.8°

    Ruch uchwytu

    180°

    Styl

    Płaska podstawa

    Szerokość

    57mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    SA-105015 - Wrzeciono sześciokątne

    Wysokość

    75mm