Brauer

P1200L PUSH-PULL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101209K

zł491.50

Bez podatku VAT

zł604.54

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Features: These clamps are of exceptionally robust construction featuring cast and machined handles and bases. Clamps are designed with a low plunger height and with the mechanism guarded within the base to avoid finger traps. Specification: The bases of all models are machined S.G. iron castings. The plungers are of steel, and their precision ground diameter runs in a close-tolerance hole in the base casting. Handle movement 185°.
    All axles are of hardened steel and run in either the S.G. iron of the handle, or in the close-toleranced holes of hardened parts. All models are supplied with a steel set screw.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    190mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    1200daN

    Nr części MFR

    P1200L

    Ruch uchwytu

    185°

    Styl

    Długie zaciski Push-Pull o dużej wytrzymałości

    Szerokość

    58mm

    Typ zacisku

    Montaż nadwozia

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    MB1050 Setscrew & Nut

    Waga

    1.6kg

    Wysokość

    200mm