zł252.10
Bez podatku VAT
zł310.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
All clamps are supplied with mounting nut and lock nut.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ręczny |
Brand | Brauer |
Długość | 110mm |
ECLASS Code | 21020501 |
Nominalna siła trzymania | 200daN |
Nr części MFR | P200 |
Ruch uchwytu | 190° |
Styl | Zaciski stalowe do pchania i ciągnięcia |
Szerokość | 57mm |
Typ zacisku | Montaż na nosku lub kołnierzu |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | Wspornik montażowy i nakrętka zabezpieczająca |
Waga | 0.35kg |
Wysokość | 137mm |