Brauer

P400 PUSH-PULL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101201P

MPN:

P400

zł344.70

Bez podatku VAT

zł423.98

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
    All clamps are supplied with mounting nut and lock nut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    175mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    400daN

    Nr części MFR

    P400

    Ruch uchwytu

    190°

    Styl

    Zaciski stalowe do pchania i ciągnięcia

    Szerokość

    64mm

    Typ zacisku

    Montaż na nosku lub kołnierzu

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Wspornik montażowy i nakrętka zabezpieczająca

    Waga

    0.8kg

    Wysokość

    150mm