noscriptBrauer P50 PUSH-PULL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

P50 PUSH-PULL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101200A

zł84.50

Bez podatku VAT

zł103.94

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
    All clamps are supplied with mounting nut and lock nut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    67mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    50daN

    Nr części MFR

    P50

    Ruch uchwytu

    190°

    Styl

    Zaciski stalowe do pchania i ciągnięcia

    Szerokość

    28mm

    Typ zacisku

    Stały kołnierz z montażem dolnym lub bocznym

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    MB0420 Setscrew & Nut NC/04 Neoprene Cover

    Waga

    0.05kg

    Wysokość

    42mm