noscriptBrauer TC79 TOGGLE 'G' CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

TC79 TOGGLE 'G' CLAMP

SKU:

BRA4101411M

zł228.30

Bez podatku VAT

zł280.81

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel.
    Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    75mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    360daN

    Nr części MFR

    TC79

    Ruch paska

    90°

    Ruch uchwytu

    50°

    Styl

    Zacisk przełączający z wyciągnięciem

    Szerokość

    44mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Śruba ustalająca i nakrętki

    Waga

    0.5kg

    Wysokość

    224mm