Brauer

V100/3B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101504E

MPN:

V100/3B

zł99.60

Bez podatku VAT

zł122.51

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    67mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    100daN

    Nr części MFR

    V100/3B

    Ruch paska

    190°

    Ruch uchwytu

    100°

    Styl

    Wrzeciono regulowane z przodu

    Szerokość

    28mm

    Typ zacisku

    Montaż z przodu

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    FW05/10 Flanged Washers MB0535 Setscrew & nuts NC/05 Neoprene Cover

    Waga

    0.11kg

    Wysokość

    122mm